GL 08B-1 EÖ.SZ
GL 08B-1 EÖ.SZ TSU ; TSU RS08B-1 C/L
Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
Anyagszám
RS08BCL
BDI anyagszám
1405808
NETTÓ ÁR
804 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::