BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RSC-65-1R-50FT ; D0417

GL 08B-1

GL 08B-1 ; GL 08B-1

Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

Anyagszám

RS08B-1

BDI anyagszám

15000658

NETTÓ ÁR
8 217 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
105
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.72
UNSPSC
31151603
EAN
0097039673152
Láncméret
08B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,465 hüvelyk | 11,8 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Csap átmérő
0,175 hüvelyk | 4,45 milliméter
Hevedervastagság
0,063 hüvelyk | 1,6 milliméter
Görgő átmérő
0,335 hüvelyk | 8,51 milliméter
Görgő szélesség
0,305 hüvelyk | 7,75 milliméter