GL 08B-3 EÖ.SZ SD
GL 08B-3 EÖ.SZ SD REN ; SD 08B3C/L
Chain Link; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.7MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Anyagszám
SD08B3 CL
BDI anyagszám
1469224
NETTÓ ÁR
868 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::