GL 10A-1 EÖ.SZ
GL 10A-1 EÖ.SZ TSU ; TSU RS50-1 C/L
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
50CL
BDI anyagszám
1405755
NETTÓ ÁR
1 014 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::