GL 10A-1 HÖ.SZ
GL 10A-1 HÖ.SZ TSU
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
50OL
BDI anyagszám
1405756
NETTÓ ÁR
1 729 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::