GL 10A-1 PLP FÜLES SZEM
GL 10A-1 PLP FÜLES SZEM TSU
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
RS50-1-CL PLP
BDI anyagszám
17023070
NETTÓ ÁR
3 637 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::