GL 10A-1 SS
GL 10A-1 SS ; RS50-SS-1
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
RS50-SS-1
BDI anyagszám
20084844
NETTÓ ÁR
43 731 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot