GL 10B-2 HÖ.SZ
GL 10B-2 HÖ.SZ TSU ; GL 10B-2 H?.SZ T
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Anyagszám
RS10B-2OL
BDI anyagszám
1405812
NETTÓ ÁR
3 417 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::