BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

05B-1 O/L

GL 16A-1 HÖ.SZ SD

GL 16A-1 HÖ.SZ SD REN ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.122" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

Anyagszám

SD80-1 OL

BDI anyagszám

1469227

NETTÓ ÁR
367 Ft / db
1 649 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.339
UNSPSC
31151609
EAN
6623900540625
Láncméret
80
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
0.339
Hosszú leírás
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.122" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Hevedervastagság
0,122 hüvelyk | 3,099 milliméter
Hevedermagasság
0,949 hüvelyk | 24,105 milliméter
Görgő szélesség
0,62 hüvelyk | 15,748 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter