BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GL 16A-1 HP

GL 16A-1 HP

GL 16A-1 HP TSU ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

Anyagszám

80HPB

BDI anyagszám

15000671

NETTÓ ÁR
14 786 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.726
UNSPSC
31151610
Láncméret
80
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Hollow Pin
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Hollow Pin
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Hevedermagasság
0,949 hüvelyk | 24,105 milliméter