GL 16B-2 HÖ.SZ
GL 16B-2 HÖ.SZ TSU ; TSU RS16B-2 O/L
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 21.006MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Anyagszám
RS16B-2OL
BDI anyagszám
1405827
NETTÓ ÁR
7 732 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::