GL 16B-3 EÖ.SZ
GL 16B-3 EÖ.SZ TSU
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 21.006MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Anyagszám
RS16B-3CL
BDI anyagszám
1405829
NETTÓ ÁR
6 666 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot