BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

100-6 O/L

GL 16B-3 HÖ.SZ SD

GL 16B-3 HÖ.SZ SD REN ; SD 16B3O/L

Chain Link; 16B-3 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21.05MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

Anyagszám

SD16B3 OL

BDI anyagszám

1468534

NETTÓ ÁR
5 762 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
20
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.195
UNSPSC
31151609
Láncméret
16B-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21.05MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,88 milliméter
Hevedermagasság
0,829 hüvelyk | 21,05 milliméter
Csap átmérő
0,326 hüvelyk | 8,28 milliméter
Görgő szélesség
0,67 hüvelyk | 17,02 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedervastagság
0,157 hüvelyk | 4 milliméter