GL 16B-3 HÖ.SZ
GL 16B-3 HÖ.SZ TSU
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 21.006MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Anyagszám
RS16B-3OL
BDI anyagszám
1405830
NETTÓ ÁR
11 837 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::