GL 20B-1 EÖ.SZ
GL 20B-1 EÖ.SZ TSU ; TSU RS20B-1 C/L
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.496MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
Anyagszám
RS20BCL
BDI anyagszám
1405835
NETTÓ ÁR
3 608 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::