BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

160-1 O/L OBSOLETE DO NOT USE 10/21

GL 20B-1 HÖ.SZ SD

GL 20B-1 HÖ.SZ SD REN ; SD 20B1O/L

Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.3MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

Anyagszám

SD20B1 OL

BDI anyagszám

1466892

NETTÓ ÁR
2 693 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.091
UNSPSC
31151609
Láncméret
20B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.3MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Hevedermagasság
1,035 hüvelyk | 26,3 milliméter
Csap átmérő
0,401 hüvelyk | 10,19 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Görgő szélesség
0,77 hüvelyk | 19,56 milliméter
Hevedervastagság
0,177 hüvelyk | 4,5 milliméter