BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40B-1 O/L

GL 20B-1 HÖ.SZ

GL 20B-1 HÖ.SZ TSU ; GL 20B-1 H?.SZ T

Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.496MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter

Anyagszám

RS20BOL

BDI anyagszám

1405836

NETTÓ ÁR
6 152 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
7
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.127
UNSPSC
31151609
EAN
0097039189103
Láncméret
20B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
RS20BOL
Súly / LBS
0.28
Hosszú leírás
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.496MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
Hevedermagasság
1,024 hüvelyk | 26,01 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedervastagság
0,177 hüvelyk | 4,496 milliméter
Görgő szélesség
0,77 hüvelyk | 19,558 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csap átmérő
0,401 hüvelyk | 10,185 milliméter