BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GL 24A-1 EÖ.SZ SD

GL 24A-1 EÖ.SZ SD

GL 24A-1 EÖ.SZ SD REN

Chain Link; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.185" Plate Thickness; 1.421" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

Anyagszám

SD120-1 CL

BDI anyagszám

1468360

NETTÓ ÁR
2 329 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.08
UNSPSC
31151609
Láncméret
120
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.185" Plate Thickness; 1.421" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,421 hüvelyk | 36,093 milliméter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Hevedervastagság
0,185 hüvelyk | 4,699 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter