BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GL 24B-1 EÖ.SZ SD

GL 24B-1 EÖ.SZ SD

GL 24B-1 EÖ.SZ SD REN ; SD 24B1C/L

Chain Link; 24B Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.3MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

Anyagszám

SD24B1 CL

BDI anyagszám

1469326

NETTÓ ÁR
2 884 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
11
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.08
UNSPSC
31151609
Láncméret
24B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 24B Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.3MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Csap átmérő
0,576 hüvelyk | 14,63 milliméter
Hevedermagasság
1,311 hüvelyk | 33,3 milliméter