GL 28B-2 HÖ.SZ SD
GL 28B-2 HÖ.SZ SD REN
Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.4MM Plate Thickness; 36.9MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Anyagszám
SD28B2 OL
BDI anyagszám
1467396
NETTÓ ÁR
23 029 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::