BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

06B-2 SD O/L

GL 32B-2 HÖ.SZ SD

GL 32B-2 HÖ.SZ SD

Chain Link; 32B-2 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.1MM Plate Thickness; 42.1MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

Anyagszám

SD32B2 OL

BDI anyagszám

1460809

NETTÓ ÁR
23 029 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.26
UNSPSC
31151609
Láncméret
32B-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 32B-2 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.1MM Plate Thickness; 42.1MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,28 hüvelyk | 7,1 milliméter
Hevedermagasság
1,657 hüvelyk | 42,1 milliméter
Csap átmérő
0,701 hüvelyk | 17,81 milliméter
Görgő átmérő
1,15 hüvelyk | 29,21 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 30,99 milliméter