GL RS2060S EÖ.SZ
GL RS2060S EÖ.SZ ; RS2060S C/L
Roller Chain; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
Anyagszám
1010600002
BDI anyagszám
20053121
NETTÓ ÁR
2 192 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot