PHC 04B-2SSX5MTR
SKF PHC 04B-2SSX5MTR
Roller Chain; 04B-2 Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 04B-2SSX5MTR
BDI anyagszám
1280380
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot