BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 05B-2ZPX10FT

PHC 04B-2ZPX10FT

SKF PHC 04B-2ZPX10FT

Roller Chain; 04B-2 Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 04B-2ZPX10FT

BDI anyagszám

1280433

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.62
UNSPSC
31151603
EAN
7316572767283
Láncméret
04B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Zinc Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 04B-2 Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 4MM Roller Diameter; 2.8MM Roller Width; 0.6MM Plate Thickness; 5MM Plate Height; Curved; 1.85MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Csap átmérő
0,073 hüvelyk | 1,85 milliméter
Lánchézag
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Hevedervastagság
0,024 hüvelyk | 0,6 milliméter
Görgő átmérő
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Görgő szélesség
0,11 hüvelyk | 2,8 milliméter