BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 05B-1DRX10FT

PHC 05B-1DRX10FT

SKF PHC 05B-1DRX10FT

Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 05B-1DRX10FT

BDI anyagszám

1280491

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.56
UNSPSC
31151603
EAN
7316572611951
Láncméret
05B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Dacromet Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,28 hüvelyk | 7,112 milliméter
Csap átmérő
0,091 hüvelyk | 2,3 milliméter
Görgő szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Görgő átmérő
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Hevedervastagság
0,031 hüvelyk | 0,8 milliméter
Lánchézag
0,315 hüvelyk | 8 milliméter