PHC 05B-2NP-O/L
SKF PHC 05B-2NP-O/L
Chain Link; 05B-2 Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 05B-2NP-O/L
BDI anyagszám
1281271
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot