BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

60H-2 RIV 10FT

PHC 05B-2X5MTR

SKF PHC 05B-2X5MTR

Roller Chain; 05B-2 Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 05B-2X5MTR

BDI anyagszám

1280088

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.563
UNSPSC
31151603
EAN
7316572612132
Láncméret
05B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 05B-2 Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
Lánchézag
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Hevedermagasság
0,28 hüvelyk | 7,112 milliméter
Görgő átmérő
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Görgő szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Hevedervastagság
0,031 hüvelyk | 0,8 milliméter
Csap átmérő
0,091 hüvelyk | 2,3 milliméter