BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40-3 O/L

PHC 05B-3O/L

SKF PHC 05B-3O/L

Chain Link; 05B-3 Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 05B-3O/L

BDI anyagszám

1280752

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31151609
EAN
7316573317272
Láncméret
05B-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 05B-3 Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Hevedermagasság
0,28 hüvelyk | 7,112 milliméter
Hevedervastagság
0,031 hüvelyk | 0,8 milliméter
Görgő szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Lánchézag
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Csap átmérő
0,091 hüvelyk | 2,3 milliméter