BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 06B-1DRX5MTR

PHC 06B-1DRX5MTR

SKF PHC 06B-1DRX5MTR

Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 06B-1DRX5MTR

BDI anyagszám

1280494

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.936
UNSPSC
31151603
EAN
7316572767467
Láncméret
06B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Dacromet Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Csap átmérő
0,129 hüvelyk | 3,28 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,3 milliméter
Hevedermagasság
0,323 hüvelyk | 8,2 milliméter
Görgő átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Görgő szélesség
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter