PHC 06B-1SS-O/L
SKF PHC 06B-1SS-O/L
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 06B-1SS-O/L
BDI anyagszám
1280987
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot