BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

240-3 O/L

PHC 06B-3O/L

SKF PHC 06B-3O/L

Chain Link; 06B-3 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 06B-3O/L

BDI anyagszám

1280753

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.011
UNSPSC
31151609
EAN
7316573317494
Láncméret
06B-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 06B-3 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Görgő szélesség
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter
Hevedermagasság
0,323 hüvelyk | 8,2 milliméter
Csap átmérő
0,129 hüvelyk | 3,28 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,3 milliméter
Görgő átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter