BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

35SS RIV 10FT

PHC 08B-1SSX5MTR

SKF PHC 08B-1SSX5MTR

Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 08B-1SSX5MTR

BDI anyagszám

1280366

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.45
UNSPSC
31151603
EAN
7316572612538
Láncméret
08B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,465 hüvelyk | 11,8 milliméter
Hevedervastagság
0,063 hüvelyk | 1,6 milliméter
Görgő átmérő
0,335 hüvelyk | 8,51 milliméter
Csap átmérő
0,175 hüvelyk | 4,45 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő szélesség
0,305 hüvelyk | 7,75 milliméter