BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 100-2NPX10FT

PHC 100-2NPX10FT

SKF PHC 100-2NPX10FT

Roller Chain; 100-2 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 100-2NPX10FT

BDI anyagszám

1280559

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
23.478
UNSPSC
31151603
EAN
7316572767962
Láncméret
100-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Nickel Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 100-2 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedermagasság
1,181 hüvelyk | 29,997 milliméter
Görgő szélesség
0,744 hüvelyk | 18,9 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedervastagság
0,157 hüvelyk | 3,988 milliméter