BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

140OL

PHC 10B-1O/L

SKF PHC 10B-1O/L

Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 10B-1O/L

BDI anyagszám

1280725

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.017
UNSPSC
31151609
EAN
7316573317869
Láncméret
10B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő szélesség
0,38 hüvelyk | 9,65 milliméter
Hevedervastagság
0,067 hüvelyk | 1,7 milliméter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Hevedermagasság
0,579 hüvelyk | 14,7 milliméter