BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 10B-1ZPX10FT

PHC 10B-1ZPX10FT

SKF PHC 10B-1ZPX10FT

Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 10B-1ZPX10FT

BDI anyagszám

1280426

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.68
UNSPSC
31151603
EAN
7316572768181
Láncméret
10B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Zinc Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedermagasság
0,579 hüvelyk | 14,7 milliméter
Görgő szélesség
0,38 hüvelyk | 9,65 milliméter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Hevedervastagság
0,067 hüvelyk | 1,7 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter