PHC 120-2C/L
SKF PHC 120-2C/L
Chain Link; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 120-2C/L
BDI anyagszám
1280600
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot