PHC 120-2SLRX10FT
SKF PHC 120-2SLRX10FT
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 120-2SLRX10FT
BDI anyagszám
1291444
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot