BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

E16B-1M2X1C/L

PHC 120SPH-1C/L

SKF PHC 120SPH-1C/L

Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 120SPH-1C/L

BDI anyagszám

1280575

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.485
UNSPSC
31151609
EAN
7316574096794
Láncméret
120
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
High Strength
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Extra Strength
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Hevedervastagság
0,189 hüvelyk | 4,801 milliméter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter