PHC 12B-1SSX5MTR
SKF PHC 12B-1SSX5MTR
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 12B-1SSX5MTR
BDI anyagszám
1280370
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot