PHC 12B-2DR-O/L
SKF PHC 12B-2DR-O/L
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 12B-2DR-O/L
BDI anyagszám
1281185
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot