BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 140-2DRX5MTR

PHC 140-2DRX5MTR

SKF PHC 140-2DRX5MTR

Roller Chain; 140-2 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 140-2DRX5MTR

BDI anyagszám

1280486

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
75.072
UNSPSC
31151603
EAN
7316572768785
Láncméret
140-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Dacromet Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Hevedermagasság
1,614 hüvelyk | 40,996 milliméter
Csap átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter
Hevedervastagság
0,22 hüvelyk | 5,588 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter