PHC 140-3C/L
SKF PHC 140-3C/L
Chain Link; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 140-3C/L
BDI anyagszám
1280626
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot