BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

08B-3 C/L OBSOLETE DO NOT USE 11/22

PHC 140H-3C/L

SKF PHC 140H-3C/L

Chain Link; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 140H-3C/L

BDI anyagszám

1280797

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.08
UNSPSC
31151609
EAN
7316573319566
Láncméret
140-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Heavy
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Csap átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedervastagság
0,22 hüvelyk | 5,588 milliméter
Hevedermagasság
1,614 hüvelyk | 40,996 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter