BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 160-2ZPX10FT

PHC 160-2ZPX10FT

SKF PHC 160-2ZPX10FT

Roller Chain; 160-2 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 160-2ZPX10FT

BDI anyagszám

1280421

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
60.885
UNSPSC
31151603
EAN
7316572769119
Láncméret
160-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Zinc Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,252 hüvelyk | 6,401 milliméter
Görgő szélesség
1,242 hüvelyk | 31,55 milliméter
Görgő átmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Hevedermagasság
1,882 hüvelyk | 47,803 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Csap átmérő
0,562 hüvelyk | 14,275 milliméter