PHC 160-3C/L
SKF PHC 160-3C/L
Chain Link; 160-3 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 160-3C/L
BDI anyagszám
1280627
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot