PHC 160-3X5MTR
SKF PHC 160-3X5MTR
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 160-3X5MTR
BDI anyagszám
1280031
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot