BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS20B LAMBDA C/L

PHC 160SHH-1C/L

SKF PHC 160SHH-1C/L

Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 160SHH-1C/L

BDI anyagszám

1280581

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.191
UNSPSC
31151609
EAN
7316574097326
Láncméret
160
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
High Strength Heavy
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,882 hüvelyk | 47,803 milliméter
Hevedervastagság
0,252 hüvelyk | 6,401 milliméter
Görgő szélesség
1,242 hüvelyk | 31,55 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Görgő átmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Csap átmérő
0,562 hüvelyk | 14,275 milliméter