BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

60-1 O/L NR. 12A1F

PHC 16B-1O/L

SKF PHC 16B-1O/L

Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 16B-1O/L

BDI anyagszám

1280727

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.088
UNSPSC
31151609
EAN
7316573319658
Láncméret
16B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Csap átmérő
0,326 hüvelyk | 8,28 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hevedermagasság
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedervastagság
0,163 hüvelyk | 4,15 milliméter
Görgő szélesség
0,67 hüvelyk | 17,018 milliméter