BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

100-4 C/L OBSOLETO NO USAR 11/22

PHC 16S-4C/L

SKF PHC 16S-4C/L

Chain Link; 16S-4 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 16S-4C/L

BDI anyagszám

1281324

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.244
UNSPSC
31151609
EAN
7316573319948
Láncméret
16S-4
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
4
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 16S-4 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,949 hüvelyk | 24,1 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő szélesség
0,62 hüvelyk | 15,75 milliméter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,92 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedervastagság
0,128 hüvelyk | 3,25 milliméter