BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 16S-4X10FT

PHC 16S-4X10FT

SKF PHC 16S-4X10FT

Roller Chain; 16S-4 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 16S-4X10FT

BDI anyagszám

1291489

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
30.738
UNSPSC
31151603
EAN
7316572615690
Láncméret
16S-4
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
4
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 16S-4 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,128 hüvelyk | 3,25 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Csap átmérő
0,312 hüvelyk | 7,92 milliméter
Görgő szélesség
0,62 hüvelyk | 15,75 milliméter
Hevedermagasság
0,949 hüvelyk | 24,1 milliméter